Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactCoussinage d’air et verrouillage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresRLQ
- Catalogue du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieRLQ
Aperçu
- Grande énergie cinétique admissible
- Réduction du bruit (réduction du bruit de 27 % par rapport à CQ2 sans coussin)
- Bonne répétabilité de la course (métal à métal à l’extrémité de la course)
- Le mécanisme de neutralisation manuelle permet le déverrouillage avec des outils simples
- Le type de tuyauterie de dérivation est disponible pour les applications nécessitant une prévention des chutes