Motion
7S200200FK
Raccords d’arbre rigides biblocs en acier inoxydable 2 po x 2 po avec rainures de clavette profil bas
N° D’ARTICLE MI07529891
N° MFR7S200200FK
Prix2,538.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigides biblocs en acier inoxydable 2 po x 2 po avec rainures de clavette profil bas
N° D’ARTICLE MI07529891
N° MFR7S200200FK
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
Prix2,538.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    4.69 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018114

Aperçu

Description du fabricant
7S200200FK