Motion
222SM180-MA

FAG (SCHAEFFLER)
222SM180-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 360 mm, largeur 154 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI07531821
N° MFR222SM180-MA
Prix31,436.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
222SM180-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 360 mm, largeur 154 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI07531821
N° MFR222SM180-MA
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
Prix31,436.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    98 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    154 mm
  • Poids
    55.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1140 kN
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1640 kN

Aperçu

Description du fabricant
222SM180-MA