Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Numéro CUP du fabricant822353018248
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention/conduits en PVC de la série GT.
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesProtection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
- CUP_NON822353018248
- Pression de service5 psi
Aperçu
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate