Motion
EE2602NTX2

LIFT-ALL
EE2602NTX2

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À 2 2-PLY, 2 PO X 2 PI E/E, YEUX TORSADÉS, WEBMASTER, 101 PO X 102 PI, AVEC ŒILLETS DE 7 PO
N° D’ARTICLE MI07534451
N° MFREE2602NTX2
Prix11.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2602NTX2

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À 2 2-PLY, 2 PO X 2 PI E/E, YEUX TORSADÉS, WEBMASTER, 101 PO X 102 PI, AVEC ŒILLETS DE 7 PO
N° D’ARTICLE MI07534451
N° MFREE2602NTX2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    2 pi
  • Poids
    0.444 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886277222
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    9600 lb
  • CUP_NON
    697886277222
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2602NTX2
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté