Motion
00157911
GREAT STUFF Mousse d’étanchéité isolante pour fissures et cavités avec distributeur original - 20 oz - Jaune - 12x1
N° D’ARTICLE MI07534765
N° MFR00157911
Prix25.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GREAT STUFF Mousse d’étanchéité isolante pour fissures et cavités avec distributeur original - 20 oz - Jaune - 12x1
N° D’ARTICLE MI07534765
N° MFR00157911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    20 oz

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    74985001567
  • Type de colis
    Boîte d’aérosol
  • CUP_NON
    74985001567

Aperçu

Description du fabricant
00157911 G/S-CRAQUELURES ET CAVITÉS INSUL FM SLNT
  • S’agrandit pour remplir, sceller et isoler les espaces jusqu’à 1” (25mm)
  • Forme un joint étanche à l’air et à l’eau de longue durée
  • Aide à empêcher les insectes, l’humidité et les allergènes de pénétrer
  • Adhère au bois, au métal, à la maçonnerie, au verre et à la plupart des plastiques
  • Utilisation intérieure/extérieure
  • Sans collation en 5-15 minutes; peut être coupé en une heure
  • Peut être peint, teinté et poncé
  • Mousse de couleur crème
  • Classé UL