Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale103 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Taille de la vanne36 mm
Détails
- À utiliser avecWK07L-01 Vanne à bobine, WK081V-01 Vanne à bobine, WK081W-01 Vanne à bobine, WK08A-01 Vanne à tiroir, WK08C-01 Vanne à bobine, WK08D-01 Vanne à bobine, WK08E-01 Vanne à bobine, WK08J-01 Vanne à bobine, WK08K-01 Vanne à bobine, WK08L-01 Soupape à tiroir, WK08P-01 Vanne à tiroir, WK08R-01 Vanne à tiroir, WK08V-01 Vanne à bobine, WK08X-01 Vanne à tiroir, WK08Y-01 Vanne à bobine, WK08Z-01 Vanne à tiroir, WK10E-01 Vanne à tiroir, WK10G-01 Vanne à tiroir, WK10H-01 Vanne à tiroir, WK10J-01 Vanne à tiroir, WK10T-01 Vanne à bobine, WS081Y-01 Vanne à champignon, WS081YR-01 Vanne à clapet, WS081Z-01 Vanne à clapet, WS081ZR-01 Vanne à clapet, WS08Y-01 Vanne à clapet, WS08Y-30 Vanne à clapet, WS08YR-01 Vanne à clapet, WS08YR-30 Vanne à champignon, WS08Z-01 Vanne à champignon, WS08Z-01J Vanne à champignon, WS08Z-30 Vanne à champignon, WS08ZR-01 Vanne à clapet, WS08ZR-01J Vanne à clapet, WS08ZR-30 Vanne à clapet, WS10Y-01 Vanne à clapet, WS10YR-01 Vanne à clapet, WS10Z-01 Vanne à clapet, WS10ZR-01 Vanne à clapet, WS12Y-01 Vanne à champignon, WK08W-01 Vanne à bobine, WS12Z-01 Vanne à clapet, WS12ZR-01 Vanne à champignon, WS16Z-01 Vanne à clapet, Soupape à champignon WS16ZR-01
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Tension24 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure