Motion
ISE40A-01-P-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-P-LA

ISE40A, Capteur de pression numérique, avec connecteur M8 , IP65
N° D’ARTICLE MI07536751
N° MFRISE40A-01-P-LA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-P-LA

ISE40A, Capteur de pression numérique, avec connecteur M8 , IP65
N° D’ARTICLE MI07536751
N° MFRISE40A-01-P-LA
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
Devis requis

Spécifications

Details

  • Série
    ISE40

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-01-P-LA
  • Capteur de pression IP65 avec connecteur M8 , pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles
  • Options de montage du support 2

You May Also Like

Les clients ont également acheté