Spécifications
Dimensions
- Taille de la plateforme (L x L)22.6 x 42.4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée33.5 po
Détails
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8427.90.00.90
- FonctionnementPompe à pied
- Capacité de poids200 lb
Aperçu
- Les sangles de sécurité en nylon allongées fournissent un effet de levier pour aider à guider le rouleau dans le bac et s’assurer que les matériaux sont fixés pour le transport.
- La conception concave du bac de support stabilise les rouleaux pour le transport.
- La pompe à pied permet un levage sans effort en quelques minutes.
- Les roulettes rotatives (et verrouillables) robustes 360° permettent de manœuvrer à travers les portes standard et les passages étroits.
- Garantie de 2 ans sur toutes les roues, le système hydraulique et le plateau multimédia. Garantie de 5 ans sur les barres transversales.