Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleÉpaule
- Poids0.4 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6882 Protège2-Layer
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 doublure de casque de sécurité
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168829
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6882 FR possède 2 couches d’isolation avec la technologie FR pour répondre à la norme ASTM F1506. La coquille extérieure et la doublure sont faites d’un mélange de molleton modacrylique/coton résistant aux flammes. Cette doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La coquille extérieure et la doublure résistantes au feu sont fabriquées en mélange de coton modacrylique à 60 % et de sergé à 40 % pour résister aux environnements difficiles et satisfaire aux exigences de la spécification de performance ASTM F1506; classées CAT2 selon la norme NFPA 70E. Cote anti-arcs; cote ATPV de 20 cal/cm2. Il y a quatre sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée. Les petites poches près des oreilles sont conçues pour contenir les chauffe-mains.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation