Motion
34-274/L
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - taille G ou taille 9 , avec revêtement en mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI07540360
N° MFR34-274/L
Prix6.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - taille G ou taille 9 , avec revêtement en mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI07540360
N° MFR34-274/L
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
Prix6.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    • Respiration, confort et durabilité maximaux • Entretien et réparation légers • Contrôle et inspection de la qualité
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    4121
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, inspection
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Nylon Lycra
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-274/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128097
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite
  • Gamme de produits
    MaxiFlex
  • Type de protection
    Abrasion, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFlex
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, conforme à la FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314128097

Aperçu

Description du fabricant
GANTS BLEUS 34-274/L EN MICRO-MOUSSE MAXIFLEX
  • Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Respiration encore plus efficace - La chaleur de votre main circule plus rapidement à travers la surface respirante en raison de sa 35 % plus mince que tout autre gant en mousse traditionnel, ce qui lui permet de respirer 40 % plus efficacement que des gants similaires
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels sur le marché tout en offrant des performances mécaniques similaires aux gants en mousse nitrile traditionnels
  • Doublure ultra légère - L’utilisation d’un traceur ultra léger utilisé pour produire des doigts lisses et arrondis, maximisant la sensibilité du bout des doigts
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Doublure uniforme sans pénétration – À partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit