Motion
GNMO300P2SS
Sac filtrant en nylon monofilament pour liquide - 300 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07543473
N° MFRGNMO300P2SS
Prix16.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en nylon monofilament pour liquide - 300 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07543473
N° MFRGNMO300P2SS
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
Prix16.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Maille - MonoFilament en nylon
  • Cote de microns
    300 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GNMO300P2SS L1 FILTRES À CHAUSSETTES
  • Cotes de microns de 1 à 1500
  • Média à haut débit/basse pression
  • Filtration de rétention de surface
  • Large compatibilité chimique
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Débarrassement sans fibres
  • Haute efficacité de retrait
  • Températures nominales jusqu’à 400°F
  • Construction sans silicone
  • Élimination économique des contaminants non déformables
  • Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520