Motion
FB111T  1 11/16 4B FLG RLR BRG

REXNORD INC
FB111T 1 11/16 4B FLG RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-11/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547276
N° MFRFB111T 1 11/16 4B FLG RLR BRG
Prix895.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FB111T 1 11/16 4B FLG RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-11/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547276
N° MFRFB111T 1 11/16 4B FLG RLR BRG
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
Prix895.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934930799
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934930799

Aperçu

Description du fabricant
FB111T 1 11/16 4B FLG RLR BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon