Motion
FB207C  2 7/16 4B FLG RLR BRG

REXNORD INC
FB207C 2 7/16 4B FLG RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-7/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547286
N° MFRFB207C 2 7/16 4B FLG RLR BRG
Prix1,867.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FB207C 2 7/16 4B FLG RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-7/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547286
N° MFRFB207C 2 7/16 4B FLG RLR BRG
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
Prix1,867.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934930683
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934930683

Aperçu

Description du fabricant
FB207C 2 7/16 4B FLG RLR BRG