Motion
P4B407CE BRG RLR 4 7/16 4B P

REXNORD INC
P4B407CE 4 7/16 4B P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547427
N° MFRP4B407CE 4 7/16 4B P RLR BRG
Prix2,998.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P4B407CE 4 7/16 4B P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547427
N° MFRP4B407CE 4 7/16 4B P RLR BRG
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
Prix2,998.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0000 à 14.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1400 po
  • Global Hauteur  
    9.6300 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934928789
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    P4B
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934928789

Aperçu

Description du fabricant
P4B407CE 4 7/16 4B PBLK RLR BRG