Motion
QAAPF22A407ST

TIMKEN
QAAPF22A407ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547443
N° MFRQAAPF22A407ST
Prix4,108.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPF22A407ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547443
N° MFRQAAPF22A407ST
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
Prix4,108.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1900 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    14.5 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    11.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    9.1900 po
  • Global Longueur  
    16.1250 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    74.305 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450027984
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QAAPF
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450027984

Aperçu

Description du fabricant
QAAPF22A407ST P.B.
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.