Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.5000 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Global Hauteur6.3125 po
- Global Longueur12.0000 po
- Poids24.91 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale47500 lbf
- Capacité de charge statique radiale54000 lbf
- Roulement de rechange22215
- Type de jointTri-Guard
- SérieSYE
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON7316579140379
Aperçu
- SKF les roulements à rouleaux (montés) sont conçus pour les applications où les roulements logés sont nécessaires pour fonctionner dans des conditions difficiles et souvent à l’extérieur et doivent fournir une performance fiable et à long terme, être en mesure de bien supporter les charges lourdes et être facilement remplaçables au besoin
- SKF les roulements à rouleaux offrent la liberté relative du concepteur en ce qui concerne la conception de la disposition des roulements
- Conçus pour les arrangements économiques de roulement et sont principalement destinés aux applications où la capacité de charge des unités porteuses en Y est inadéquate ou où les conditions sont particulièrement difficiles
- Prêts à être montés : ils ont le bon dégagement, sont graissés et scellés
- Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
- Facile à monter sur l’arbre et fermement verrouillé en position
- Protégé contre la contamination pendant le fonctionnement et l’installation
- Préparé pour la connexion en ligne à l’équipement de surveillance de l’état
- Permettre de réduire les coûts logistiques, car une seule pièce doit être commandée, entreposée et gérée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
SKF Protected for Superior Field Performance BrochureSKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are designed to deliver superior performance in harsh, contaminated environments, combining high load capacity with integrated sealing and premium lubrication. They reduce maintenance, extend service life, and improve reliability in demanding industrial applications.
View brochure
SKF Mounted Roller Bearing Line CardSKF Mounted Spherical Roller Bearing Units are robust, ready-to-mount, factory assembled, lubricated and sealed units designed for simple installation and easy alignment. Featuring ConCentra and set screw units, radial lip seals, and expanded housing sizes, they provide reliable shaft-ready solutions for conveyors, fans, bucket elevators, and wastewater equipment.
View flyer
SKF Maintenance Free Bearing Solutions FlyerSKF PEER FaBXTREME maintenance-free bearing units are designed for food and beverage processing, bottling, and washdown environments. Featuring stainless steel construction, FDA-compliant sealing, Mobil FM222 grease, extended inner rings, and drop-in replacement designs to eliminate downtime and reduce service costs.
View flyer
SKF Food Safety and Reliability BrochureSKF's Three Barrier Solution for paper mills enhances bearing reliability in highly contaminated, wet environments. Combining advanced sealing, optimized lubrication, and durable bearing technology, it minimizes water ingress, reduces premature failures, extends service life, and lowers maintenance and downtime costs in critical roll applications.
View brochure
More resources
SKF Food Line Ball Bearings for Non-corrosive Environments Brochure
SKF Food Line Deep Groove Ball Bearings feature corrosion-resistant materials, food-grade grease, and hygienic sealing solutions designed for washdown and high-moisture food processing environments. They help prevent contamination, reduce relubrication needs, extend service life, and support strict food safety and compliance standards.
SKF Explorer Spherical Roller Bearings Brochure
SKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are engineered for heavy loads and contaminated environments, combining high-capacity roller design with integrated contact seals and premium grease. They extend service life, reduce maintenance, prevent contaminant ingress, and improve reliability in demanding industrial applications.