Motion
F4BR 208-SRB-SRH

SKF
F4BR 208-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI07547638
N° MFRF4BR 208-SRB-SRH
Prix816.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BR 208-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI07547638
N° MFRF4BR 208-SRB-SRH
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
Prix816.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.1250 po
  • Poids
    17.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °F °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41100 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579137836

Aperçu

Description du fabricant
F4BR 208-SRB-SRH REPL FYR 2.1/2 H