Motion
F4BRP 308-SRB-SR

SKF
F4BRP 308-SRB-SR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI07547685
N° MFRF4BRP 308-SRB-SR
Prix2,038.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 308-SRB-SR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI07547685
N° MFRF4BRP 308-SRB-SR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,038.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Profondeur globale
    4-7/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Poids
    29.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °F °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    76400 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579139366

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 308-SRB-SRE REPL FYRP 3.1/2