Motion
QAPF20A315ST

TIMKEN
QAPF20A315ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07548011
N° MFRQAPF20A315ST
Prix2,978.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPF20A315ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07548011
N° MFRQAPF20A315ST
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
Prix2,978.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4.3100 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.1300 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    13.38 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    10.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    8.7800 po
  • Global Longueur  
    14.8750 po
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Poids
    65.081 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450046787
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QAAPF
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450046787

Aperçu

Description du fabricant
QAPF20A315ST 4 BOLT P.B.
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.