Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre215TC
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale20.58 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids156.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3495 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 15 et 10 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 215TC images, TEFC
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW11 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720991442
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720991442
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
- Moteurs NEMA
- lavage à l’air libre
- Base rigide et types de montage frontal en C
- Conceptions approuvées par le BISSC; joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à joint en V utilisés pour les joints d'arbre
- Moteurs de frein de lavage et moteurs de pompe disponibles
- Homologué UL et certifié CSA
- Joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à anneau en V utilisés pour les joints d'arbre