Motion
215TTFN16085A

MARATHON ELECTRIC
215TTFN16085A

Moteur à usage général - 3 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07548267
N° MFR215TTFN16085A
Prix3,827.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TTFN16085A

Moteur à usage général - 3 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07548267
N° MFR215TTFN16085A
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
Prix3,827.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    217.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 900 tr/min, cadre 215T , TEFC
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720044766
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    691720043653
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460@60Hz
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
825403.00,3HP,215T,900RPM,3PH,TEFC
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Fonte
  • Homologué UL et certifié CSA