Motion
M4K17DC20A

LEESON ELECTRIC
M4K17DC20A

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre S56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07548338
N° MFRM4K17DC20A
Prix939.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M4K17DC20A

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre S56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07548338
N° MFRM4K17DC20A
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
Prix939.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.99 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre S56C , DP
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720990971
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720990971
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
E100018.00,1/3HP,S56C,1800RPM,1PH,DP
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.