Motion
CNHX-6125Y-43 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6125Y-43 145TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07550455
N° MFRCNHX-6125Y-43 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6125Y-43 145TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07550455
N° MFRCNHX-6125Y-43 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHX-6125Y-43 145TC