Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.319 po
- Diamètre de l’arbre1.750 po
- Largeur0.122 po
Détails
- Description de la constructionJoint de tige en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560501214000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression8000 psi max.
- Type de pièce de rechangeJoint de tampon de tige
- SérieHBY
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le joint tampon de tige HBY est la toute dernière technologie d’étanchéité pour les cylindres haute performance.
- Le HBY est spécialement conçu pour servir de joint primaire dans un système d’étanchéité.
- La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
- Conçu avec un anneau de secours, le HBY est conçu pour résister à des pressions de fonctionnement et des températures plus élevées (pieus jusqu’à 8,000 psi) que les autres joints.
- La lèvre d’étanchéité dynamique est coupée au couteau pour une meilleure efficacité d’étanchéité.
- L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, le HBY continuera de sceller contre les fuites.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- La conception brevetée de la lèvre statique soulage toute accumulation de pression qui pourrait se produire entre le HBY
- et le joint secondaire (p. ex., le D-300).
- Le HBY est la protection la plus fiable de votre système d’étanchéité pour une durée de vie maximale.
- Disponible en plusieurs tailles standard, pouces et métriques, jusqu'à 10” (250mm) diamètres.