Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.750 po
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Largeur0.625 po
Détails
- Description de la constructionU-Cup symétrique en polyuréthane chargé NBR
- Plage de température continue-40 à +212°F / -40 à +100°C
- Matériau pour les lèvres93 AU 2093 / NBR N3101
- Numéro de catalogue du fabricant37503000625-2093
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression3000 psi max.
- Type de pièce de rechangeCoupe en U
- SérieLSU
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- LSU STANDARD - La LSU standard (coupelle en U symétrique chargée) est la conception la plus utilisée de la famille LSU.
- En énergisant les lèvres d'étanchéité avec une infinité de 0 anneaux, vous êtes assuré d'un contact uniforme et positif avec les lèvres et d'une excellente étanchéité à basse pression.
- La profondeur du joint est égale à la largeur radiale, ce qui donne une conception carrée.
- Les joints LSU standard peuvent être largement utilisés pour l'interchange dans les joints hydrauliques et/ou les joints toriques existants sans changer les dimensions de la rainure.
- TYPE SQB LSU - La version carrée de la LSU de type B ou de la SQB LSU a les mêmes dimensions globales que la LSU standard.
- Ce joint est doté d’une conception à lèvre biseautée à l’arrière qui a une plus grande capacité de rupture de film et une charge unitaire accrue à la surface d’étanchéité.
- Cela donne un meilleur effet d’essuyage.
- LSU PROFOND - Le joint LSU profond intègre la même conception unique que le joint LSU standard, et sa profondeur est 1-1/2 fois supérieure à la largeur radiale.
- Cette conception augmente la stabilité du joint pour résister aux applications robustes, à choc élevé et à usage intensif.
- Ce joint remplacera également de nombreux types de joints en V ou d’autres joints anciens.
- Lorsqu’une résistance minimale est nécessaire, utilisez des joints LSU standard ou Deep LSU.
- TYPE B LSU - Le joint LSU de type B est doté d’une lèvre d’étanchéité biseautée à l’arrière.
- Cela permet un meilleur bris de pellicule et une charge accrue de l’unité à la surface d’étanchéité.
- La profondeur du joint est généralement 1-1/2 fois supérieure à la largeur radiale pour assurer la stabilité du joint dans les applications les plus difficiles.
- Le LSU de type B est le plus souvent utilisé comme joint de tige.