Motion
560110022000A

FREUDENBERG NOK
560110022000A

Essuie-glaces pour tige de désogrine MRW 1.875 x 2.375 x 0.312 9250 - Série MRW
N° D’ARTICLE MI07553904
N° MFR560110022000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
560110022000A

Essuie-glaces pour tige de désogrine MRW 1.875 x 2.375 x 0.312 9250 - Série MRW
N° D’ARTICLE MI07553904
N° MFR560110022000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po
  • Largeur
    0.312 po

Détails

  • Description de la construction
    Essuie-tout simple pour tige à lèvres en polyuréthane avec revêtement métallique
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    560110022000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Essuie-glaces à tige
  • Série
    MRW
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
70602465 MRW 1.875 X 2.375 X 0.312 9250
  • Le MRW est notre essuie-tout de première qualité pour une utilisation avec des boîtiers ouverts.
  • Le bord racleur est conçu pour éliminer même les saletés et contaminants les plus tenaces de la tige, gardant ainsi votre système propre et à son meilleur rendement.
  • La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres essuie-tout en uréthane.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
  • Le boîtier métallique est conçu pour s’adapter solidement à la MRW dans un boîtier ouvert et empêcher l’expulsion de l’essuie-glace dans des conditions de travail difficiles.
  • L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, l’essuie-glaces à saleté MRW continuera d’éliminer les contaminants et la saleté de la tige.
  • Performance efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
  • Peut être utilisé efficacement dans des environnements inférieurs à zéro. Certaines tailles peuvent être utilisées comme joints d’étanchéité de goupille de liaison.
  • Disponible en tailles standard en pouces, jusqu'à 8” (150mm) de diamètre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté