Motion
560110038000A

FREUDENBERG NOK
560110038000A

Essuie-glaces pour tige de désogrine MRW 2.500 x 3.250 x 0.250 9250 - Série MRW
N° D’ARTICLE MI07553919
N° MFR560110038000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
560110038000A

Essuie-glaces pour tige de désogrine MRW 2.500 x 3.250 x 0.250 9250 - Série MRW
N° D’ARTICLE MI07553919
N° MFR560110038000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Description de la construction
    Essuie-tout simple pour tige à lèvres en polyuréthane avec revêtement métallique
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    560110038000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Essuie-glaces à tige
  • Série
    MRW
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
70602489 MRW 2.500 X 3.250 X 0.250 9250
  • Le MRW est notre essuie-tout de première qualité pour une utilisation avec des boîtiers ouverts.
  • Le bord racleur est conçu pour éliminer même les saletés et contaminants les plus tenaces de la tige, gardant ainsi votre système propre et à son meilleur rendement.
  • La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres essuie-tout en uréthane.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
  • Le boîtier métallique est conçu pour s’adapter solidement à la MRW dans un boîtier ouvert et empêcher l’expulsion de l’essuie-glace dans des conditions de travail difficiles.
  • L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, l’essuie-glaces à saleté MRW continuera d’éliminer les contaminants et la saleté de la tige.
  • Performance efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
  • Peut être utilisé efficacement dans des environnements inférieurs à zéro. Certaines tailles peuvent être utilisées comme joints d’étanchéité de goupille de liaison.
  • Disponible en tailles standard en pouces, jusqu'à 8” (150mm) de diamètre