Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.070 po
- Extérieur Diamètre0.210 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
- Section transversale0.070 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- Numéro de catalogue du fabricantOR2-004-6865
- MatérielUréthane DISOGRINE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU
- Plage de température-82 C (-115F) à 121 C (250F)
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, courroies
Aperçu
- Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 3000 psi