Motion
560006011000A

FREUDENBERG NOK
560006011000A

Essuie-glaces enclipsables Disogrin 0.750 x 1.125 x 0.281 9250 - Série RW
N° D’ARTICLE MI07555423
N° MFR560006011000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
560006011000A

Essuie-glaces enclipsables Disogrin 0.750 x 1.125 x 0.281 9250 - Série RW
N° D’ARTICLE MI07555423
N° MFR560006011000A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.750 po
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Description de la construction
    Essuie-glaces à tige enclenchable en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    560006011000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Essuie-tout enclenchable
  • Série
    RW
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71302665 0.750 X 1.125 X 0.281 9250
  • Notre essuie-glaces enclipsable pour saleté est un outil éprouvé pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans votre système hydraulique.
  • Conception flexible et enclenchable pour une installation facile dans un boîtier fermé.
  • Une résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de l’uréthane DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
  • L’ensemble à faible compression d’uréthane DISOGRIN 9250 fournit une force d’essuyage efficace, coup après coup.
  • Action d’essuyage efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
  • La lèvre d’essuie-glace spécialement conçue procure une action d’essuyage dure.
  • Recommandé pour les applications sales légères à moyennes.
  • Disponible en tailles standard de pouces jusqu'à 10” (250mm) de diamètre.