Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.000 po
- Diamètre de l’arbre3.625 po
- Largeur0.250 po
Détails
- Description de la constructionU-Cup symétrique en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560005302E00A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression4350 psi max.
- Type de pièce de rechangeCoupe en U
- SérieSYM
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le joint en U symétrique offre une excellente performance d’étanchéité et une très longue durée de vie dans les applications de tige et de piston.
- Les lèvres taillées au couteau sur les côtés dynamiques et statiques assurent une force d’étanchéité maximale pour éviter les fuites.
- Le joint en U symétrique est fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, reconnu mondialement pour sa résistance à l’usure et pour son très faible ensemble de compression. Sa résistance à l’extrusion est inégalée.
- Le résultat est une performance d’étanchéité supérieure et une durée de vie plus longue.
- Le joint en U symétrique est résistant aux pics de pression et à l’effet diesel. Capable de résister à des pressions allant jusqu'à 4,000 psi et 300°F (intermittent), le joint en U symétrique est idéal pour les applications difficiles avec des pressions ou des températures élevées où d'autres joints tombent en panne.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- Performance supérieure sur une large gamme de températures et de fluides hydrauliques.