Motion
62AS568-043 SZ485

FREUDENBERG NOK
62AS568-043 SZ485

AS568-043 3-1/2 po DI x 3-5/8 po DE x 1/16 po SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07556306
N° MFR62AS568-043 SZ485
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-043 SZ485

AS568-043 3-1/2 po DI x 3-5/8 po DE x 1/16 po SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07556306
N° MFR62AS568-043 SZ485
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.489 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.629 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -7C(20F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
72202513 DI AS568-043 3-1/2" X DI 3-5/8"
  • Fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Sa performance exceptionnelle combinée à la structure de prix rentable fait de Simriz® 485 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.