Motion
AS568-108 E282

FREUDENBERG NOK
AS568-108 E282

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 0.237 en DI, 0.443 en DE, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557942
N° MFRAS568-108 E282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-108 E282

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 0.237 en DI, 0.443 en DE, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557942
N° MFRAS568-108 E282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.443 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
530393 -108 EPDM 282 O-RING EPDM 282
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.