Motion
AS568-227 F37750

FREUDENBERG NOK
AS568-227 F37750

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 2.109 en DI, 2.387 en DE, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07557964
N° MFRAS568-227 F37750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-227 F37750

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 2.109 en DI, 2.387 en DE, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07557964
N° MFRAS568-227 F37750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.387 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49073198 -227 FKM 37750 O-RING FKM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères