Motion
E3.00x030.2  E282

FREUDENBERG NOK
E3.00x030.2 E282

Joint torique Freudenberg métrique - Section transversale 3 mm, DI 30.2 mm, D.E 36.2 mm, duromètre 70 , matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07558272
N° MFRE3.00x030.2 E282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
E3.00x030.2 E282

Joint torique Freudenberg métrique - Section transversale 3 mm, DI 30.2 mm, D.E 36.2 mm, duromètre 70 , matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07558272
N° MFRE3.00x030.2 E282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    30.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    36.2 mm

Détails

  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49000351 3.00 MM CS X 30.2 MM DI E282
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.