Motion
SQ2131N-51-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131N-51-C6-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI07558761
N° MFRSQ2131N-51-C6-Q
Prix69.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131N-51-C6-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI07558761
N° MFRSQ2131N-51-C6-Q
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
Prix69.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE SOL SQ2131N-51-C6-Q AVEC MARQUAGE CE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté