Motion
16842
6842 Protège2-Layer Econo noir aux épaules
N° D’ARTICLE MI07561075
N° MFR16842
Prix10.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6842 Protège2-Layer Econo noir aux épaules
N° D’ARTICLE MI07561075
N° MFR16842

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.5 po
  • Taille
    Épaule
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6842 Protège2-Layer Econo noir aux épaules
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 doublure de casque de sécurité
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Doublures thermiques
  • CUP_NON
    720476168423

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE D’HIVER 6842 2-LAYER ECONO, NOIR,
  • La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6842 possède 2 couches d’isolation avec une coquille en polyester et une doublure en molleton de polyester confortable pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est dotée d’un col extra long (longueur aux épaules) pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La coquille extérieure 100 % polyester enduite de PU est résistante à l’eau et offre un fini durable qui résiste à la corrosion et à l’abrasion. L’option lime haute visibilité avec passepoil réfléchissant améliore la visibilité lors des journées sombres ou nuageuses. Quatre sangles à boucles et à crochets extérieures se fixent à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une fixation sûre et une chaleur accrue dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté