Spécifications
Dimensions
- Poids0.864 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant885911527118
- Type de puissanceAvec cordon
- Normes respectéesAssemblage de boîte à poussière OSHA 1926.1153-Compliant , 1-Compliant l’OSHA
- CUP_NON885911527118
- Méthode de collecte sous videFiltration HEPA
Aperçu
- Assemblage de boîte à poussière conforme à la norme OSHA 1926.1153
- Solution conforme au tableau 1 avec un mécanisme de nettoyage du filtre et un filtre HEPA
- Rénove le modèle D25303DH, faisant de l’unité une solution conforme au tableau 1
- Même boîtier de filtre remplaçable pour les extracteurs de poussière embarqués DWH303DH et DWH304DH
- Étiqueté sur l’assemblage avec filtre HEPA et les logos de conformité OSHA 1926.1153
- La boîte à poussière haute capacité durable et transparente permet aux utilisateurs de voir quand vider
- Le filtre HEPA élimine 99.97 % des particules en suspension dans l’air de 0.3 microns ou plus, conformément aux normes du tableau 1 de l’OSHA
- Le mécanisme de nettoyage du filtre rince l'air au-dessus du filtre HEPA, conformément aux normes du tableau 1 de l'OSHA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire