Spécifications
Dimensions
- Poids0.15 lb
Détails
- Connexion électriqueClients potentiels gratuits - 18.00 po
- Type d’interrupteur de fin de courseSPST - N.C.
- Catalogue du fabricant
- Plage de pression20 - 120 psi
- Connexion de processusFiletage mâle 1/4 NPT
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointBuna-N
- SérieCSK
- Type de commutateurManocontacteur - Compact
- Plage de température-20 à 180 °F
Aperçu
- Taille compacte
- Connexions électriques multiples
- Unipolaire unidirectionnel, contact flottant
- Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
- 20-120 psi à 1000-3000 psi