Spécifications
Dimensions
- Poids0.41 lb
Détails
- Connexion électriqueDIN no 43650A
- Type d’interrupteur de fin de courseSPDT
- Catalogue du fabricant
- Type d’alimentation20 mA à 12 V c.c.
- Plage de pressionEnsemble d’usine
- Connexion de processusFiletage mâle 7/16-20 UNF (SAE no 4)
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointBuna-N
- SérieGSC
- Point de consignePression à la hausse de 1800 psig
- Type de commutateurManocontacteur - Compact
- Plage de température-20 à 176 °F
Aperçu
- Taille compacte
- Connexions électriques multiples
- SPDT ou SPST
- Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
- 30-120 psi à 2000-5000 psi