Motion
CSP12-13-13B

BARKSDALE INC
CSP12-13-13B

Manocontacteur compact - Série CSP, 5 - 30 psi, entrée 20 mA à 12 V c.c., raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique 1/4 Connecteur à fourche, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563739
N° MFRCSP12-13-13B
Prix159.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSP12-13-13B

Manocontacteur compact - Série CSP, 5 - 30 psi, entrée 20 mA à 12 V c.c., raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique 1/4 Connecteur à fourche, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563739
N° MFRCSP12-13-13B
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
Prix159.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Connecteur à fourche 1/4
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPST - N.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alimentation
    20 mA à 12 V c.c.
  • Plage de pression
    5 - 30 psi
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/4 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    CSP
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
CSP12-13-13B SW COMPACT ADJ 2.5PSI SPST
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • SPDT ou SPST
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 3-7 psi à 25-150 psi