Spécifications
Dimensions
- Poids0.26 lb
Détails
- Connexion électriqueConnecteur à fourche 1/4
- Type d’interrupteur de fin de courseSPDT
- Catalogue du fabricant
- Type d’alimentation5A à 125 V c.a.
- Plage de pression25 - 150 psi
- Connexion de processusFiletage mâle 1/8 NPT
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointBuna-N
- SérieCSP
- Type de commutateurManocontacteur - Compact
- Plage de température-20 à 176 °F
Aperçu
- Taille compacte
- Connexions électriques multiples
- SPDT ou SPST
- Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
- 3-7 psi à 25-150 psi