Spécifications
Dimensions
- Poids0.26 lb
Détails
- Connexion électriqueClients potentiels gratuits - 18.00 po
- Type d’interrupteur de fin de courseSPST - N.O.
- Catalogue du fabricant
- Type d’alimentation20 mA à 12 V c.c.
- Plage de pressionEnsemble d’usine
- Connexion de processusFiletage mâle 1/4 NPT
- Type de produitManocontacts
- Matériau du jointBuna-N
- SérieCSP
- Point de consignePression à la hausse de 15 psig
- Type de commutateurManocontacteur - Compact
- Plage de température-20 à 176 °F
Aperçu
- Taille compacte
- Connexions électriques multiples
- SPDT ou SPST
- Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
- 3-7 psi à 25-150 psi