Motion
CSP2-31-21V-45R

BARKSDALE INC
CSP2-31-21V-45R

Manocontacteur compact - série CSP, réglé en usine, entrée 5A à 125 V c.a., raccord de procédé Filetage mâle 1/8 NPT , cône électrique Clients potentiels gratuits - 18.00 po, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563750
N° MFRCSP2-31-21V-45R
Prix214.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSP2-31-21V-45R

Manocontacteur compact - série CSP, réglé en usine, entrée 5A à 125 V c.a., raccord de procédé Filetage mâle 1/8 NPT , cône électrique Clients potentiels gratuits - 18.00 po, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07563750
N° MFRCSP2-31-21V-45R
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
Prix214.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Clients potentiels gratuits - 18.00 po
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPDT
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alimentation
    5A à 125 V c.a.
  • Plage de pression
    Ensemble d’usine
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/8 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    CSP
  • Point de consigne
    Pression à la hausse de 45 psig
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
CSP2-31-21V-45R COMPACT SW PRESET 45PSI
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • SPDT ou SPST
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 3-7 psi à 25-150 psi