Motion
VFSWDL3510
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565237
N° MFRVFSWDL3510
Prix3,198.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565237
N° MFRVFSWDL3510
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
Prix3,198.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568855959
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568855959

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDL3510 1HP 1800RPM 56C TEFC