Motion
UCFCX 11 36

IPTCI BEARINGS
UCFCX 11 36

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI07566617
N° MFRUCFCX 11 36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCFCX 11 36

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-1/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI07566617
N° MFRUCFCX 11 36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067569677
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX11-36 2-1/4 PO PILOTE FLÈCHE BR.M.D.