Motion
C2080H BLINDAGE ARGENTÉ À MAILLONS CONIQUES FENDUES

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD

Maillon de connexion - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI07567039
N° MFRC2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD
Prix95.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD

Maillon de connexion - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI07567039
N° MFRC2080H COTTERED CONN LINK SILVER SHIELD
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
Prix95.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32692
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051326922

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1 CT CO LINK CR;32692 C2080H