Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3430 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.250 po
- Diamètre extérieur8.3200 po
- Diamètre du pas7.966 po
- Largeur de la dent0.343 po
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pays d’origineChine
- Dents durciesDents durcies :
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents40
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
Aperçu
- Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
- Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
- Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
- Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock