Motion
80B14H X 1-PB

PEER CHAIN
80B14H X 1-PB

Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567369
N° MFR80B14H X 1-PB
Prix68.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80B14H X 1-PB

Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567369
N° MFR80B14H X 1-PB
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
Prix68.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.250 po
  • Diamètre extérieur
    4.9800 po
  • Diamètre du pas
    4.494 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Dents durcies :
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
80B14H X 1 PO À ALÉSAGE SIMPLE - DENTS CREUSES
  • Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
  • Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
  • Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
  • Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock