Motion
60B18HF X 1-1/2-FB

PEER CHAIN
60B18HF X 1-1/2-FB

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07568071
N° MFR60B18HF X 1-1/2-FB
Prix90.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60B18HF X 1-1/2-FB

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07568071
N° MFR60B18HF X 1-1/2-FB
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
Prix90.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7000 po
  • Diamètre du pas
    4.3190 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE ENCASTRÉ 60B18HF X 1-1/2 PO
  • Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
  • Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
  • Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
  • Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock